• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,2mm x 8,0mm L.160mm

Artikel-Nr.: 46213080
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46213080
EAN / GTIN 4018754277261
Herstellernummer 46213080
L-Nummer L60010 6233

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden abgesetzt, planparallel
  • Klingen nach VSM (Schweizer Norm)
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 1,2 mm
  • Gr.: 5
  • L1: 160 mm
  • L2: 275 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 117 g
  • Breite mm (b): 8,0 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb