• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,5mm x 3,5mm L.90mm

Artikel-Nr.: 46213035
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46213035
EAN / GTIN 4018754277223
Herstellernummer 46213035
L-Nummer L60010 6149

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden abgesetzt, planparallel
  • Klingen nach VSM (Schweizer Norm)
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 0,5 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 90 mm
  • L2: 175 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 26 g
  • Breite mm (b): 3,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb