• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,4mm x 2,5mm L.80mm

Artikel-Nr.: 46213025
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46213025
EAN / GTIN 4018754277216
Herstellernummer 46213025
L-Nummer L60010 6116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden abgesetzt, planparallel
  • Klingen nach VSM (Schweizer Norm)
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 0,4 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 165 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 27 g
  • Breite mm (b): 2,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb