• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,6mm x 10,0mm L.200mm

Artikel-Nr.: 46203100
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46203100
EAN / GTIN 4018754277193
Herstellernummer 46203100
L-Nummer L60010 6305

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 1,6 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 200 mm
  • L2: 325 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 163 g
  • Breite mm (b): 10,0 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb