• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,0mm x 5,5mm L.125mm

Artikel-Nr.: 46203055
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 46203055
    EAN / GTIN 4018754277162
    Herstellernummer 46203055
    L-Nummer L60010 6098

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
    • schwarze Spitze

    Merkmal:

    • a: 1,0 mm
    • Gr.: 3
    • L1: 125 mm
    • L2: 240 mm
    • Abtriebsprofil: Schlitz
    • Gewicht: 79 g
    • Breite mm (b): 5,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb