• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,8mm x 4,0mm L.100mm

Artikel-Nr.: 46203040
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 46203040
    EAN / GTIN 4018754277155
    Herstellernummer 46203040
    L-Nummer L60010 6128

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
    • schwarze Spitze

    Merkmal:

    • a: 0,8 mm
    • Gr.: 2
    • L1: 100 mm
    • L2: 185 mm
    • Abtriebsprofil: Schlitz
    • Gewicht: 34 g
    • Breite mm (b): 4,0 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb