• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cuttermesser ARGENTAX CUTTEX 18 MM mit Styroporklinge 79, lose

Artikel-Nr.: 46202.08
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
    Produktart Cuttermesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 46202.08
    EAN / GTIN 4002632906275
    Herstellernummer 46202.08
    L-Nummer L60170 887

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Cuttermesser klassisch. Mit 18-mm-Styroporklinge.
    Wenn Sie ein ausgereiftes Cuttermesser mit variablem Klingenaustritt suchen, ist das ARGENTAX CUTTEX 18 MM mit breiter Styroporklinge eine sehr gute Wahl. Wie sein schmaler „Bruder“, das ARGENTAX CUTTEX 9 MM, fügt es sich sehr gut in Ihre Hand. Sie schneiden mit ihm nicht nur Karton, Pappe oder Papier, sondern auch Klebe- und andere Bänder. Die biegsame Klinge wechseln Sie ohne Probleme.
    • Basismaterial:
      Kunststoff
    • Leicht und handlich
      Der lange Kunststoffgriff liegt sehr gut in Ihrer Hand. Auch ist er an vielen Stellen abgerundet, um für Sie das Handling noch angenehmer und komfortabler zu gestalten.
    • Einfacher Klingenwechsel
      Als Hilfsmittel genügen Ihnen Ihre zwei Hände. Einfach die Kappe am Griffende abziehen, den Schieber nach unten und schließlich nach hinten aus dem Griff drücken. Klinge entnehmen, fertig.
    • Gute Einstellung
      Karton, Pappe, Papier? Egal, über den einstellbaren Klingenaustritt können Sie Ihr Cuttermesser flexibel den jeweiligen Gegebenheiten anpassen.
    • Volle Schnitttiefe
      Mit Ihrer Styroporklinge sind Sie auch bei maximalem Klingenaustritt auf der sicheren Seite. Denn sie ist äußerst biegsam – und hält deshalb auch höheren Beanspruchungen stand.
    • Praktischer Taschenclip
      Einen nützlichen Helfer wie das ARGENTAX CUTTEX 18 MM hat man gerne schnell zur Hand. Mit dem Taschenclip befestigen Sie es an Ihrer Hemd- oder Hosentasche – und müssen nur noch zugreifen.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Karton: bis 2-lagig
      Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
      Klebeband
      Kunststoffumreifungen

    Merkmal:

    • Griff: 1-Seiten-Schieber
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
    • Transportsicherung: ja
    • Auslöser: Hand
    • Ergonomie: Ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 2, 9 - 63, 2 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Kunststoffumreifungen, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Laminierte Folie, Kaschierte Folie, Vliesstoff, Garn, Schnur
    • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: nein
    • Basismaterial: Kunststoff
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: nein
    • Montierte Klinge: 79.60
    • Klingenaustrittslänge (max): 72, 6 mm
    • Optionale Klinge: 179.60, 879.60, 77.60
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Styroporklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: ja
    • GS-Zeichen (Text): nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb