• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen 35 mm

Artikel-Nr.: 4619540
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4619540
EAN / GTIN 4017981570350
Herstellernummer 4619540
L-Nummer L60160 6409

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7200 Form A
  • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
  • Schneide gehärtet
  • Schaft blau lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schneide gehärtet
  • Gesamtbreite [mm]: 64 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 51 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 198 mm
  • Loch-Durchmesser [inch]: 1. 3/8 ″
  • Loch-Durchmesser [mm]: 35 mm
  • Oberfläche: lackiert
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb