• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen 32 mm

Artikel-Nr.: 4619110
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4619110
EAN / GTIN 4017981570329
Herstellernummer 4619110

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7200 Form A
  • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
  • Schneide gehärtet
  • Schaft blau lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schneide gehärtet
  • Gesamtbreite [mm]: 58 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 192 mm
  • Loch-Durchmesser [inch]: 1. 1/4 ″
  • Loch-Durchmesser [mm]: 32 mm
  • Oberfläche: lackiert
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb