• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen 29 mm

Artikel-Nr.: 4618730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4618730
EAN / GTIN 4017981570299
Herstellernummer 4618730
L-Nummer L60160 6332

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7200 Form A
  • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
  • Schneide gehärtet
  • Schaft blau lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schneide gehärtet
  • Gesamtbreite [mm]: 51 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 41 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 178 mm
  • Loch-Durchmesser [inch]: 1. 1/8 ″
  • Loch-Durchmesser [mm]: 29 mm
  • Oberfläche: lackiert
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb