• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen 27 mm

Artikel-Nr.: 4618570
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Lochwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4618570
    EAN / GTIN 4017981570275
    Herstellernummer 4618570
    L-Nummer L60160 5870

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 7200 Form A
    • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
    • Schneide gehärtet
    • Schaft blau lackiert

    Merkmal:

    • Ausführung: Schneide gehärtet
    • Gesamtbreite [mm]: 51 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 178 mm
    • Loch-Durchmesser [inch]: 1. 1/16 ″
    • Loch-Durchmesser [mm]: 27 mm
    • Oberfläche: lackiert
    • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb