{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 150 mm | |
Querschnitt Breite | 13 mm | |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461805 150 | |
EAN / GTIN | 4045197234919 | |
Herstellernummer | 461805 150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert mit rückseitiger Teilung, Gesamtlänge: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
502 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
757 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 354 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 318 Stück sofort lieferbar
|
|
Länge | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |