Stahlmaßstab mit Schiebeclip, rostfrei 150 mm

Artikel-Nr.: 461790 150
(20,80 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 49,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 025 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Teilung Oberkante mm
    Teilung Unterkante Inch
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    Länge 150 mm
    Produktart Lineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 461790 150
    EAN / GTIN 4045197350008
    Herstellernummer 461790 150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus rostfreiem Federstahl. Rückseite mit Umrechnungstabelle metrisch / Zoll. Abnehmbarer Schiebeclip als Halterung und als Tiefenmaß verwendbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb