Wasserwaage mit zuschaltbarem Magnet Set 3-teilig, Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 461711 250
Rabatt
155,00 €
Setpreis 3 Stück (42,33 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
270 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Magnet zuschaltbar
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 1
Durchgriff nein
Länge 250 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461711 250
EAN / GTIN 4062406206642
Herstellernummer 461711 250

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, eloxiertes Aluprofil. Plane und prismatische Messfläche. Der zuschaltbare Magnet wirkt an ebenen Flächen und z. B. auch an Rohren. Kantenlose Libellen mit Lupeneffekt schaffen verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblasen. Vertikale Kopf-Libelle auch von oben sehr gut ablesbar. Fehlergrenze bei Überkopfmessung: 0,5 mm/m.

Lieferumfang:

3 × Wasserwaage Nr. 467010.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb