• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragarmwagen mit Abrollsicherung

Artikel-Nr.: 4615AS
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Anschlagmittel-Wagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4615AS
EAN / GTIN 4017976983073
Herstellernummer 4615AS
L-Nummer L90070 263

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 12 Tragarme einseitig mit Abrollsicherung. Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 1600
Nutzflächenbreite (mm): 800
Gesamtlänge (mm): 1800
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 1807
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb