Werkstattlineal mit zweiseitiger Maßteilung, Länge: 600mm

Artikel-Nr.: 461170 600
(65,17 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 104,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung mm / inch
mit Fase ja
Werkstoff eloxierte Aluminium-Legierung
Länge 600 mm
Querschnitt Breite 50 mm
Querschnitt Stärke 5 mm
Norm EG II
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461170 600
EAN / GTIN 4045197948977
Herstellernummer 461170 600

Beschreibung

Ausführung:

Aus eloxierter Aluminium-Legierung, korrosionsbeständig. Ein spezieller Eloxal-Unterdruck garantiert eine wisch- und kratzfeste Skala, auch über Jahre hinweg. Oberkante mit mm-Teilung. Unterkante mit Zoll-Teilung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb