Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Werkstattlineal aus eloxiertem Aluminium mit Maßeinteilung 300 mm

Artikel-Nr.: 461161 300

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 300 mm
Querschnitt Breite 50 mm
Querschnitt Stärke 5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461161 300
Herstellernummer 461161 300

Beschreibung

Ausführung:

Mit mm-Teilung an der Fase. Aus eloxierter Aluminium-Legierung, mit Griffmulde, handlich, leicht und korrosionsbeständig. Besonders gut und blendfrei ablesbar durch kontrastreiche abriebfeste Skalierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb