• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cuttermesser ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit Styroporklinge 86, lose

Artikel-Nr.: 46102.08
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
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46102.08
EAN / GTIN 4002632906169
Herstellernummer 46102.08
L-Nummer L60170 458

Beschreibung

Beschreibung:

Cuttermesser klassisch. Mit 9-mm-Styroporklinge.
Scharf, klein, handlich – das ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit schmaler Styroporklinge bringt alle Eigenschaften mit, die Sie von einem Cuttermesser erwarten. Für leichte Schnitte in Karton, Pappe, Papier und Klebeband ist es ideal geeignet. Der lange, abgerundete Griff liegt dabei sehr gut in Ihrer Hand. Den Klingenaustritt können Sie beliebig variieren. Und wenn die biegsame Klinge mal stumpf wird? Wechseln Sie sie ohne Probleme.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Klein, leicht, handlich
    Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. So ist der lange Kunststoffgriff an vielen Stellen abgerundet, um für Sie das Handling noch angenehmer und komfortabler zu gestalten.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Als Hilfsmittel genügen Ihnen Ihre zwei Hände. Einfach die Kappe am Griffende abziehen, den Schieber nach unten und schließlich nach hinten aus dem Griff drücken. Klinge entnehmen, fertig.
  • Gute Einstellung
    Karton, Pappe, Papier? Egal, über den einstellbaren Klingenaustritt können Sie Ihr Cuttermesser flexibel den jeweiligen Gegebenheiten anpassen.
  • Volle Schnitttiefe
    Mit Ihrer Styroporklinge sind Sie auch bei maximalem Klingenaustritt auf der sicheren Seite. Denn sie ist äußerst biegsam – und hält deshalb auch höheren Beanspruchungen stand.
  • Praktischer Taschenclip
    Einen nützlichen Helfer wie das ARGENTAX CUTTEX 9 MM hat man gerne schnell zur Hand. Mit dem Taschenclip befestigen Sie es an Ihrer Hemd- oder Hosentasche – und müssen nur noch zugreifen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Kunststoffumreifungen

Merkmal:

  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 1, 2 - 53 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Laminierte Folie, Kaschierte Folie, Folien- und Papierbahnen, Vliesstoff, Garn, Schnur
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 86.60
  • Klingenaustrittslänge (max): 61, 7 mm
  • Optionale Klinge: 76.60
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Styroporklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb