• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlmaßstab Form A 1000 mm

Artikel-Nr.: 461000 1000

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 66,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 866

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 866
Fehlergrenze 0,04 mm
Form A
Länge 1.000 mm
Querschnitt Breite 40 mm
Querschnitt Stärke 8 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461000 1000
EAN / GTIN 4045197206794
Herstellernummer 461000 1000

Beschreibung

Ausführung:

Form A: Hochkanten geschliffen und genau justiert. Flachseiten genau bearbeitet. Mit Schutzenden am Anfang und Ende des Maßstabes. Eine Seite mit genauer mm-Teilung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb