• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cuttermesser ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit ABBRECHKLINGE 76, 1 Stück

Artikel-Nr.: 46100.02
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
Artikelnummer 46100.02
EAN / GTIN 4002632803895
Herstellernummer 46100.02
L-Nummer L60170 940

Beschreibung

Beschreibung:

Cuttermesser klassisch. Mit 9-mm-Abbrechklinge.
Scharf, klein, handlich – das ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit schmaler Abbrechklinge bringt alle Eigenschaften mit, die Sie von einem Cuttermesser erwarten. Für leichte Schnitte in Karton, Pappe, Papier und Klebeband ist es ideal geeignet. Der lange, abgerundete Griff liegt dabei sehr gut in Ihrer Hand. Den Klingenaustritt können Sie beliebig variieren. Aber Vorsicht: Besser nur das erste Segment ausfahren, wenn Sie schneiden.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Klein, leicht, handlich
    Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. So ist der lange Kunststoffgriff an vielen Stellen abgerundet, um für Sie das Handling noch angenehmer und komfortabler zu gestalten.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Als Hilfsmittel genügen Ihnen Ihre zwei Hände. Einfach die Kappe am Griffende abziehen, den Schieber nach unten und schließlich nach hinten aus dem Griff drücken. Klinge entnehmen, fertig.
  • Gute Einstellung
    Karton, Pappe, Papier? Eigentlich egal. Denn über den einstellbaren Klingenaustritt können Sie Ihr Cuttermesser flexibel den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Dabei die Abbrechklinge nie zu stark belasten.
  • Mit Abbrechhilfe
    Wenn Ihre Klinge sich abgenutzt hat, brechen Sie das vorderste Segment einfach ab. Die Einkerbung am Griffende dient Ihnen dabei als Abbrechhilfe.
  • Praktischer Taschenclip
    Einen nützlichen Helfer wie das ARGENTAX CUTTEX 9 MM hat man gerne schnell zur Hand. Mit dem Taschenclip befestigen Sie es an Ihrer Hemd- oder Hosentasche – und müssen nur noch zugreifen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: 1-lagig
    Klebeband
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Folien- und Papierbahnen

Merkmal:

  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 1, 2 - 5, 6 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Vliesstoff
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 76.60
  • Klingenaustrittslänge (max): 8 mm
  • Optionale Klinge: 86.60
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Abbrechklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: Abbrechklinge
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb