• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagelineal schmale Ausführung 1500 mm

Artikel-Nr.: 460800 1500
(484,00 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 62,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 874
    Genauigkeit 1
    Werkstoff I-Formstahl
    Länge 1.500 mm
    Querschnitt Breite 30 mm
    Querschnitt Höhe 100 mm
    Gewicht 7,5 kg
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Produktart Montagelineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 460800 1500
    EAN / GTIN 4045197225955
    Herstellernummer 460800 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gefertigt aus I-Formstahl mit Erleichterungsbohrungen. Mit feingeschliffenen Prüfflächen. Seitenflächen ebenfalls geschliffen. Mittelteil hammerschlaglackiert.
    Schmale Ausführung, Genauigkeit 1.

    Lieferumfang:

    Inklusive Werksprüfprotokoll.

    Hinweis:

    Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Lieferung in Holzkiste.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb