• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachlineal, Genauigkeit 1, Länge: 2000mm

Artikel-Nr.: 460400 2000
(323,50 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 65,20 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Genauigkeit 1
Ebenheitstoleranz der Prüfflächen 0,037 mm
Form B
Formbeschreibung I-förmiger Querschnitt
Werkstoff Spezialstahl
Länge 2.000 mm
Querschnitt Breite ±0,2 mm 69,3 mm
Querschnitt Höhe ±0,2 mm 14,5 mm
Produktart Flachlineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 460400 2000
EAN / GTIN 4045197206718
Herstellernummer 460400 2000

Beschreibung

Ausführung:

Die Lineale sind aus Spezialstahl, allseitig geschliffen.
Form B, mit 2 Handschlitzen und lackiertem Mittelteil.

Verwendung:

Für Kontrolle und genaue Arbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll.

Hinweis:

Rostfreie Ausführung ab Werk lieferbar.
Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb