Flachlineal 500 mm

Artikel-Nr.: 460300 500
(215,00 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 42,60 € /Stk.
  • 25,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Genauigkeit 0
Ebenheitstoleranz der Prüfflächen 0,007 mm
Form A
Formbeschreibung rechteckiger Querschnitt
Werkstoff Spezialstahl
Länge 500 mm
Querschnitt Breite ±0,2 mm 49,3 mm
Querschnitt Höhe ±0,2 mm 9,5 mm
Produktart Flachlineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 460300 500
EAN / GTIN 4045197206633
Herstellernummer 460300 500

Beschreibung

Ausführung:

Die Lineale sind aus Spezialstahl, allseitig geschliffen.
Mit rechteckigem Querschnitt.

Verwendung:

Für genaueste Feinprüfarbeiten.

Hinweis:

Rostfreie Ausführung ab Werk lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb