• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegeform mit Gleitschiene 30 mm r=153 mm

Artikel-Nr.: 4602490
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4602490
EAN / GTIN 4017981276641
Herstellernummer 4602490

Beschreibung

Beschreibung:

No. 276508-276532: Biegeform mit Aluminium-Biegeschiene für metrische Rohre
No. 276103-276107: Biegeform für Gas- und Wasserrohre EN 10255 (DIN 2440/2441), es wird zusätzlich eine Druckrolle No. 276003 (3/8-3/4″) benötigt

Merkmal:

  • Biegeradius: 153
  • für Geräte No.: 276 000
  • Rohr-Ø [mm]: 30 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • mit Gleitschiene: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb