• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel isoliert bis 1000V 21mm

Artikel-Nr.: 46.21AVSE
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46.21AVSE
EAN / GTIN 3148511055076
Herstellernummer 46.21AVSE
L-Nummer L60130 1716

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • Gewicht in Gramm: 180

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb