• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel isoliert bis 1000V 11mm

Artikel-Nr.: 46.11AVSE
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 46.11AVSE
    EAN / GTIN 3148511054963
    Herstellernummer 46.11AVSE
    L-Nummer L60130 1714

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

    Merkmal:

    • A [mm]: 11
    • B [mm]: 29
    • E [mm]: 10
    • L [mm]: 115
    • Gewicht in Gramm: 50

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb