• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel isoliert bis 1000V 10mm

Artikel-Nr.: 46.10AVSE
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 46.10AVSE
    EAN / GTIN 3148511054956
    Herstellernummer 46.10AVSE
    L-Nummer L60130 2937

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

    Merkmal:

    • A [mm]: 10
    • B [mm]: 25
    • E [mm]: 9
    • L [mm]: 105
    • Gewicht in Gramm: 40

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb