• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen schwarz pulverbeschichtet 580 mm

Artikel-Nr.: 46 20 A61
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46 20 A61
EAN / GTIN 4003773025030
Herstellernummer 46 20 A61
L-Nummer L70010 590

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit lösbarem Sperrmechanismus
  • mit auswechselbaren Spitzen
  • schwarz pulverbeschichtet

Merkmal:

  • Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 252 – 400mm
  • Spitzen (Durchmesser): 4,5mm
  • schwarz pulverbeschichtet

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb