• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringwerkzeug für Innen- und Außenringe bis zu 1000 mm Nennweite

Artikel-Nr.: 46 10 100
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46 10 100
EAN / GTIN 4003773075417
Herstellernummer 46 10 100
L-Nummer L70010 1520

Beschreibung

Beschreibung:

  • universell einsetzbar für große Sicherungsringe von 400 - 1000 mm Nennweite
  • sicheres Öffnen und Schließen der Ringe und Halten durch selbsthemmenden Präzisions-Spindeltrieb
  • Montage oder Demontage der Sicherungsringe in einem Arbeitsgang
  • sicherer Halt des Ringes durch kurze, direkte Aufnahmen
  • austauschbare Spitzen mit Ø 6 mm und 9 mm, für unterschiedliche Durchmesserbereiche
  • Bedienung wahlweise mit Innensechskantschlüssel, Ratschenschlüssel oder Akku-Schrauber
  • Anwendungsbereiche überall dort, wo mit grossen Wellen und Lagern sehr hohe Kräfte und Drehmomente übertragen werden müssen, z. B. Windkraftanlagen, Gezeitenanlangen, Generatorenbau, Wasserkraftanlagen, Großmaschinenbau (Walzstraßen, Pressen), Schiffsbau, Luft- und Raumfahrt
  • Werkzeug im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

Merkmal:

  • Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 400 - 1.000mm
  • Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 400 - 1.000mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb