• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenwagen

Artikel-Nr.: 4596
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4596
    EAN / GTIN 4017976045962
    Herstellernummer 4596
    L-Nummer L90080 380

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm. Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengröße an. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 400
    Nutzflächenlänge (mm): 1420
    Nutzflächenbreite (mm): 610
    Gesamtlänge (mm): 1600
    Gesamtbreite (mm): 620
    Gesamthöhe (mm): 1800
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40
    Hinweis: für Reifendurchmesser 380 - 750 mm

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb