Taschen-Reißnadel, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 459510 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 262 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
Produktart Reißnadel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 459510 150
EAN / GTIN 4045197486462
Herstellernummer 459510 150

Beschreibung

Ausführung:

Halter mit Ansteckclip. Anreißnadel versenkbar zum Schutz der Spitze; Verletzungsgefahr ist ausgeschlossen. Spitze nachschleifbar. Spitzenlänge einstellbar. Sicherer Halt der Spitze durch Klemmfutter.
Hartmetall-Nadel (40 mm lang), unverlierbar in stabilem 6-kant-Alu-Halter mit Riffelung.

Ersatzteil:

Ersatz-Reißnadeln Nr. 459700.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb