Taschen-Reißnadel Rico-Marker 165 mm

Artikel-Nr.: 459500 165
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 165 mm
    Produktart Reißnadel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 459500 165
    EAN / GTIN 7640102450001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Halter mit Ansteckclip. Anreißnadel versenkbar zum Schutz der Spitze; Verletzungsgefahr ist ausgeschlossen. Spitze nachschleifbar. Spitzenlänge einstellbar. Sicherer Halt der Spitze durch Klemmfutter.
    Hochpräzise Ausführung mit Hartmetallnadel. Nutzlänge der Nadel 12 mm (⌀ 1,5 mm). Handlicher, gerändeter Alu-Halter. Druckknopfmechanik aus Stahl und gehärtet. Der schlanke Kegel des Halters der Anreißspitze gewährleistet ein Anreißen auch an schwer zugänglichen Stellen.

    Ersatzteil:

    Ersatz-Reißnadel Nr. 459700 Gr. 165.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb