• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 FC ER16X70 Spannzangenfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 4593251
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4593251
    EAN / GTIN 7291075224405
    Herstellernummer 4593251
    L-Nummer L24120 1756

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER16, Kraglänge (LPR) 70 mm, Schaftgrösse (SS) 30

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Schnittstellengröße (CSI) ER16
    • Kraglänge (LPR) 70 mm
    • Schaftgrösse (SS) 30

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb