• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 EM 1-1/4X2.00 Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: 4592609
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4592609
    EAN / GTIN 7291075155730
    Herstellernummer 4592609
    L-Nummer L24120 658

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.575″ ,Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 2.48″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
    • Gesamtlänge (OAL): 4.575″
    • Kraglänge (LPR): 2″
    • Schaftgrösse (SS): 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb