• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST3/4X21/2 ER20 F DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit gerader Aufnahme

Artikel-Nr.: 4592279
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4592279
EAN / GTIN 7291075146240
Herstellernummer 4592279
L-Nummer L24120 2458

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.339″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 1.656″ ,Schaftgrösse (SS) 3/4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.339″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.866″
  • Kraglänge (LPR): 1.656″
  • Schaftlänge (LS): 2-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 3/4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb