• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 EM 3/4X75 Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: 4590957
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4590957
EAN / GTIN 7291075155716
Herstellernummer 4590957
L-Nummer L24120 609

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 2.047″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.512″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.047″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.512″
  • Kraglänge (LPR): 2.937″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb