• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SPR 5-6 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 4590536
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4590536
EAN / GTIN 7291075135367
Herstellernummer 4590536
L-Nummer L24120 2002

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 6 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 5 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 5 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb