• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST3/4X4″ ER16 MINI DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4590456
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4590456
EAN / GTIN 7291075146073
Herstellernummer 4590456
L-Nummer L24120 597

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 0.866″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER16 ,Kraglänge (LPR) 1″ ,Schaftgrösse (SS) 3/4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.866″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.396″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.022″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER16
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.63″
  • Kraglänge (LPR): 1″
  • Schaftlänge (LS): 4″
  • Schaftgrösse (SS): 3/4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb