Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Elastic-Bereifung blaugrau, spurlos, Naben mit Kugellager. 2 Stück mit Feststeller. Oberer Reifenträger um 75 mm verstellbar. Verstärkte Ausführung für den Einsatz mit hoher Beanspruchung, z. B. als Boxenwagen im Motorsport.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 1860
Nutzflächenbreite (mm): 618
Gesamtlänge (mm): 1991
Gesamtbreite (mm): 671
Gesamthöhe (mm): 1671
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 50
Hinweis: für Reifendurchmesser 400 - 780 mm
Hinweis:
gem. EN 1757-3