Gerade Hartmetall-Reißnadel mit Clip und Schutzkappe, Typ: HM

Artikel-Nr.: 458760 HM
auf Anfrage
Sofort lieferbar
878 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 135 mm
Produktart Reißnadel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 458760 HM
EAN / GTIN 7610733087976
Herstellernummer 704.K 4-20

Beschreibung

Ausführung:

Kurze gerade Klinge mit Hartmetall-Spitze. Griff aus schlagfestem Kunststoff mit Clip und Schutzkappe, Schaft-⌀ 4 mm.

Verwendung:

Besonders zum Anreißen extra harter Werkstoffe geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb