Winkel-Reißnadel mit Hartmetall-Spitzen HM

Artikel-Nr.: 458700 HM
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 274 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 220 mm
    Produktart Reißnadel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 458700 HM
    EAN / GTIN 4067263104803
    Herstellernummer 458700 HM

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spitzen aus Hartmetall, 1 gerade und 1 abgewinkelte Klinge, brüniert. Griffteil gerändelt.

    Verwendung:

    Besonders zum Anreißen extra harter Werkstoffe geeignet.

    Ersatzteil:

    Ersatzklingen Nr. 458630; 458640.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb