• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer Set L eMobility 62-tlg.

Artikel-Nr.: 45833
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
Artikelnummer 45833
EAN / GTIN 4010995458331
Herstellernummer 45833

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße Produkt: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm
  • Anwendung: Die Basisausstattung für den mobilen Einsatz an E-Fahrzeugen, Ladesäulen, Schnellladesäulen oder Wallboxen. Auch ideal für den Berufsstart.
  • Für sicheres Arbeiten an E-Fahrzeugen und Ladesäulen
  • Drehmoment-Schraubendreher 0,8 - 5,0 Nm schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
  • Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten
  • Gut organisiert - einfache Entnahme
  • Bequemer und robuster Tragegriff
  • Im mobilen Einsatz ist es nicht leicht alle nötigen Werkzeuge bei sich zu tragen und gleichzeitig Ordnung zu bewahren. Mit dem Werkzeugkoffer Basic Set L hat der Anwender eine überzeugende Ausstattung für die Montage und Reparatur von Hybrid- und Elektrofahrzeugen zur Hand und verliert dabei nicht die Übersicht. Für die optimale Grundausstattung ist der handliche Werkzeugkoffer mit einem Sortiment aus VDE zertifizierten Werkzeugen für das Arbeiten an spannungsfreien Hochvoltsystemen bestückt, sodass Arbeiten an oder in der Batterie von E-Fahrzeugen, als auch die Montage und Inbetriebnahme von Ladesäulen bzw. Schnellladesäulen (HPC Charger) und Wallboxen möglich sind. Dank der VDE-Zertifizierung bieten die isolierten Werkzeuge dabei maximale Sicherheit. Darüber hinaus bietet der Koffer dank weiteren Schlaufen Platz für die weitere, individuelle Zusatzausrüstung. Der aus Polypropylen hergestellte Koffer garantiert Robustheit und kann an den integrierten Ösen mit Vorhängeschlössern gegen Diebstahl gesichert werden (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten). Für das angenehme Tragegefühl sorgt der ergonomische Zweikomponentengriff. Auch für Flüge ist der Werkzeugkoffer Basic dank Luftdruckausgleichsventil bestens geeignet und kann mit vorhandenem, selbst beschriftbarem Namensschild eindeutig dem Eigentümer zugeordnet werden. Zertifiziert nach der Schutzklasse IP 67 ist der Werkzeugkoffer von Wiha staub- und wasserdicht. Mit seinen 20,2 L Fassungsvolumen und einer zulässigen Tragfähigkeit von bis zu 14,2 Kg ist er für verschiedenste Einsatzbedingungen gewappnet. Das Set bietet sich ebenfalls für das sichere Arbeiten an elektrischen Industrieanlagen an.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Lieferumfang:

  • 1x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8″ (35462)
  • 1x Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T27 x 125 mm (36540)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T30 x 125 mm (36541)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T40 x 150 mm (36542)
  • 1x Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel 3/8″ umschaltbar 200 mm (43052)
  • 1x Verlängerung isoliert 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43057)
  • 1x Vierkant-Adapter isoliert 3/8“ für 1/4″ Steckschlüssel (44355)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter Set SoftFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits (43449)
  • 1x Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits (43167)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits 6,0 mm (41229)
  • 1x Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
  • 1x Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel 59 mm (43139)
  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric für 1/4″ Steckschlüssel (43128)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz mit Zapfen 3,5 mm x 75 mm (44385)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 2,5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 4,0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 5,0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 6,0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 4,0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 6,0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 7,0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 8,0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 9,0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 10,0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 11,0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 12,0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 13,0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 14,0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 16,0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 17,0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 18,0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 19,0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 21,0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 22,0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 4,0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 5,0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 6,0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 8,0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Koffer

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb