Zirkel-Messschieber mit Hartmetall-Spitzen, Messbereich: 300mm

Artikel-Nr.: 458210 300

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 300 mm
Nonius 1/10 mm
Schnabellänge 45 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 458210 300
EAN / GTIN 4045197206459
Herstellernummer 458210 300

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige, parallel zueinander stehende Anreißschnäbel mit feingeschliffenen Messflächen. Schieber durch Klemmschraube feststellbar.

Verwendung:

Zum Anreißen durch direkte Einstellung ohne zusätzliche Messhilfen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb