• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set slimBit electric Schlitz, Sechskant 6-tlg.

Artikel-Nr.: 45803
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
Artikelnummer 45803
EAN / GTIN 4010995458034
Herstellernummer 45803

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.
  • Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Ja

Lieferumfang:

  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 2,5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 4,0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 5,0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 6,0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x slimBit-Box

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb