• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer Set XL eMobility 70-tlg.

Artikel-Nr.: 45802
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
Artikelnummer 45802
EAN / GTIN 4010995458027
Herstellernummer 45802

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße Produkt: 51,0 x 42,0 x 22,0 cm
  • Anwendung: Isolierte Werkzeuge für das Arbeiten an Elektrofahrzeugen, Ladesäulen und Wallboxen.
  • Viel zusätzlicher Stauraum
  • Gepolsterter und einstellbarer Tragegurt
  • Keine eingequetschten Finger dank Deckelbremse
  • Gut organisiert - einfache Entnahme
  • Sowohl das Arbeiten an Fahrzeugen mit einem E-Antrieb als auch die Montage und Inbetriebnahme von Ladesäulen und Wallboxen für deren Aufladung, erfordert besondere Qualifikationen der Mitarbeiter sowie eine sichere, zertifizierte Ausrüstung. Mit dem Werkzeugkoffer Set XL eMobility hat der Anwender immer das richtige Werkzeug für die Montage und Reparatur von Hybrid- und Elektrofahrzeugen zur Hand. Zudem bietet der Koffer eine optimale Ausstattung an Werkzeugen für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Ladesäulen sowie Wallboxen. Kompakt untergebracht sichert der Werkzeugkoffer dank einer überzeugenden Bestückung an hochwertigen Handwerkzeugen stets zu jeder Anwendung das richtige Werkzeug. Dank VDE-Zertifizierung bieten die isolierten Werkzeuge Sicherheit beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Die Werkzeugeinlagen des Koffers sind mit Blick auf eine effiziente Arbeitsweise so konzipiert, dass alle Werkzeuge schnell und einfach zu entnehmen sind. Dabei kann der Kofferinhalt an den integrierten Ösen mit Vorhängeschlössern gegen Diebstahl gesichert werden (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten). Für zusätzlichen Stauraum ist durch freie Laschen und extra Platz in der Bodenschale des Koffers gesorgt. Darüber hinaus garantiert der ergonomische Zweikomponentengriff ein angenehmes Tragegefühl. Der aus robustem Polypropylen bestehende Koffer ist mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten, unkontrolliertes Zufallen des Deckels verhindern und somit Verletzungen des Anwenders vorbeugen. Mit dem komplett bestückten Werkzeugkoffer haben Sie immer das passende Wiha Werkzeug griffbereit.
  • Arbeiten an E-Fahrzeugen und Ladesäulen dürfen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (10155)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T25 x 125 mm (36539)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T27 x 125 mm (36540)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T30 x 125 mm (36541)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T40 x 150 mm (36542)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 7,0 mm x 125 mm (00858)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 8,0 mm x 125 mm (00859)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 10,0 mm x 125 mm (00861)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 13,0 mm x 125 mm (00864)
  • 1x Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche (40674)
  • 1x Drehmomentschlüssel electric 3/8″ für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (44163)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 4,0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 6,0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 7,0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 8,0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 9,0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 10,0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 11,0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 12,0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 13,0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 14,0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 16,0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 17,0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 18,0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 19,0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 21,0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8″ Außensechskant 22,0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8″ Doppelsechskant 8,0 mm x 80 mm (44146)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8″ Doppelsechskant 10,0 mm x 80 mm (44147)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8″ Doppelsechskant 12,0 mm x 80 mm (44148)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 4,0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 6,0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Innensechskant 8,0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Verlängerung isoliert 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43057)
  • 1x Verlängerung isoliert 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43058)
  • 1x Vierkant-Adapter isoliert 3/8“ für 1/4″ Steckschlüssel (44355)
  • 1x Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel 59 mm (43139)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric für 1/4″ Steckschlüssel (43128)
  • 1x Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)
  • 1x Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8″ (26711)
  • 1x Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26732)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8″ (26729)
  • 1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7″ (43340)
  • 1x Abmantelungsmesser gerade Schneide für Rundkabel in Blister 200 mm (38798)
  • 1x Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (44319)
  • 1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Hinweisschild für Elektro- und Hybridfahrzeuge (44357)
  • 1x Werkzeugkoffer XL leer

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb