Spitzzirkel mit Stellbogen 150 mm

Artikel-Nr.: 457700 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Öffnungsweite 190 mm
Schenkelquerschnitt 9×7 mm
Länge L 150 mm
Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 457700 150
EAN / GTIN 4045197206350
Herstellernummer 457700 150

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit kantigen Schenkeln, Werkzeugstahl, geschmiedet und geschliffen. Durchgestecktes Gewerbe mit Nietscharnier. Spitzen geschliffen und gehärtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb