• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stirnlampe 500 lm mit Bewegungssensor

Artikel-Nr.: 45700
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 45700
Kopieren
EAN / GTIN 4010995457006
Kopieren
Herstellernummer 45700
Kopieren
L-Nummer L60070 4841
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für das Ausleuchten von dunklen Arbeitsumgebungen und zur besseren Farberkennung z. B. im Schaltschrank.
  • Ein- und ausschaltbarer Sensor für bewegungsgesteuerte Bedienung
  • Flexibel und effizient dank stufenlosem Dimmen bis 500 Lumen
  • Neutralweißes Licht (4000 K) für bessere Farberkennung
  • Tageslichtweiß (6500 K) für die ideale Ausleuchtung dunkler Umgebungen
  • Kein Strom auf der Baustelle? Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern alltägliche Realität der Handwerker. Hier kommt die Akku-Stirnlampe von Wiha zum Einsatz und bietet unabhängig von festen Stromquellen eine zuverlässige Beleuchtung bis 500 lm. Die Stirnlampe verfügt über zwei LED's. Die SMD-LED kann per Knopfdruck auf 140 lm (1x drücken) und 350 lm (2x drücken) eingestellt werden. Das Tageslichtweiß der SMD-LED mit 6500 K eignet sich ideal für das Ausleuchten dunkler Umgebungen. Die COB-LED mit 140 lm (3x drücken) und 350 lm (4x drücken) liefert neutralweißes Licht mit 4000 K, welches die Farberkennung z. B. im Schaltschrank verbessert. Die SMD- und COB-LED erreichen zusammen 500 lm (5x drücken).
    Für maximale Flexibilität und Effizienz sorgt die Dimmfunktion, mit der die Leuchtkraft aller Lichtquellen durch langes Drücken stufenlos an die Umgebung angepasst werden kann. In Sachen Effizienz punktet zudem der Bewegungssensor, welcher das Ein- und Ausschalten der Handleuchte, z. B. beim Tragen von Handschuhen, ermöglicht und dem Anwender ein Höchstmaß an Komfort und Energieeffizienz bietet. Im Lieferumfang enthalten sind darüber hinaus vier Helmclips, welche die Befestigung der Stirnlampe am Schutzhelm unterstützen. Die Stirnlampe ist stoßfest (IK07) und spritzwassergeschützt (X6). Die Leuchtdauer beträgt bis zu 10h, anschließend kann die Handleuchte mit dem beiliegenden Standard-USB-Kabel Typ C wieder aufgeladen werden.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb