Stellwinkel INOX 300 mm

Artikel-Nr.: 456800 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Winkelfeststellung stufenlose Verstellung mit Flügelmutterklemmung
Schenkel Länge 300 mm
Schenkelquerschnitt 25×9 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Stellwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 456800 300
EAN / GTIN 4045197206299
Herstellernummer 456800 300

Beschreibung

Ausführung:

Schmiege mit Hochkanten und Flachseiten geschlichtet. Mit Schraubscharnier.

Verwendung:

Die beiden beweglichen Schenkel können auf jeden beliebigen Winkel eingestellt und durch eine Flügelmutter arretiert werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb