Flanschenwinkel 400 mm

Artikel-Nr.: 456600 400

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schenkellänge 400 mm
Schenkelquerschnitt 30×5 mm
Flanschweite 115×65 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt
Produktart Flanschenwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 456600 400
EAN / GTIN 4045197206268
Herstellernummer 456600 400

Beschreibung

Ausführung:

Stahl, verzinkt.
Hochkanten und Flachseiten sauber geschlichtet.

Verwendung:

Spezialwinkel für Installateure zum genauen Ausrichten der Flansche.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb