• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbiegezange mit Rolle und Kunststoff-Schiene 10 mm

Artikel-Nr.: 4564890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4564890
EAN / GTIN 4017981242318
Herstellernummer 4564890
L-Nummer L60160 2898

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°
  • Einsatzbereiche:
  • Biegefähige Stahl- und Edelstahlrohre (bis max. 18 x 1,5 mm)
  • Weiche (auch wärmeisolierte) und halbharte Kupferrohre EN 1057
  • Universell einsetzbar - mit einer Biegezange können durch Austauschen der Rolle/Kunststoffschiene verschiedene Rohrqualitäten verarbeitet werden
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Biegeradius: 43
  • Gesamtlänge [mm]: 420 mm
  • Rohr-Ø (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb